曜日別特売
mipb4 ガラス製マイクロプレート ケニス 21209967

ガラス製マイクロプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)127.5×85×20
ウェル数12
内容量1個注文コード21209967品番mipb4
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。
行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。

材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底寸法(mm)127.5×85×20径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可外径(Φmm)24(ウェル)ウェル数12ウェル容量(mL)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする