画像準備中

Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21210218 品番T-10-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

各種ガスに対応しており、ご使用のMini-CUBEシリーズ各ガス発生装置の上段にも重ねて設置出来ます。

用途各種理化学機器に最適です。 仕様体積10.6L 材質SUS 寸法(mm)310×392×310 圧力計(MPa)0〜1.0 圧力範囲(MPa)(スイッチング)0.1〜0.8MPa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする