曜日別特売
01AL-F 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス 21210229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型クリーンボトル(UNマーク取得)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(20個)容量(L)0.1注文コード21210229品番01AL-F
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。

材質HDPE容量(L)0.1等級Y1.9/200(UN)口内径(Φmm)31.2胴径×全高(Φmm×mm)52×85.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする