画像準備中

ガス混合装置

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類(2種混合)系統1:N2 系統2:CO2(混合方式:サーマルマスフローコントローラによる体積流量比※流量精度保証であり混合濃度保証ではありません) 注文コード21210263 品番BR-2C-(N2-:10SLM)-(CO2:10SLM)-20℃
参考基準価格(税別)¥1,200,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品はガスの種類など5種類から選べます 他の種類を見る

自社で正確な混合比率の混合ガスを生産できます。
8インチのタッチパネルの採用により、混合ガスの濃度、流量施一定が簡略化されました。
データロギング、ステップ制御などの付加機能も搭載しています。

ガスの種類(2種混合)系統1:N2 系統2:CO2(混合方式:サーマルマスフローコントローラによる体積流量比※流量精度保証であり混合濃度保証ではありません) 用途分析機器へのガス供給、食品包装、熱処理、はんだ付、溶接、酸素濃度制御、腐食性試験等に、使用できます。 仕様(N2ガス・CO2ガス)レンジ/10SLM(20℃校正) 制御範囲/0.2〜10SLM 供給圧力/200-300kPa、(混合ガス負荷圧力)0-100kPa 周囲温度(℃)5-50℃(精度保証15-35℃) 流量精度±1% (F.S.)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする