ケニス
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(500本)
1袋(250本)
1袋(50本)
容量(mL)
5
5
0.5
1.5
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
21210746
品番
500050-N
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。
コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質
PP
容量(mL)
5
タイプ
無着色
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
オートクレーブ可
脆化温度(℃)
0
最高使用温度(℃)
135
最大遠心力(xg)
20000
柔軟性
硬質