Thermo Fisher Scientific
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
容量(mL)
1.2
1.2
2
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
21210807
品番
5011-0012
参考基準価格(税別)
¥85,480
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。
大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。
仕様
【滅菌保証レベル】SAL10-6
形状
自立型
容量(mL)
1.2
規格
DNase/RNaseフリー
滅菌
未滅菌