※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
クローニングリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
径(Φmm)
12
7
8
9
10
12
14
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(20個)
注文コード
21211620
品番
ri12
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)
10
径(Φmm)
12
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
12