曜日別特売
525000 クライオチル1℃クーラー ケニス 21211796

クライオチル1℃クーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21211796品番525000
参考基準価格(税別)¥11,790販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

細胞の冷凍保存や解凍に使用します。
クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。

材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
注意
※冷却には100%イソプロピルアルコールとフリーザーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする