液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続R1/2 流量レンジ(L/min)2〜16 注文コード21212704 品番FM0102-SS-PN/K
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は接続・流量レンジなど9種類から選べます 他の種類を見る

冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。

適合流体冷却水、洗浄水など 測定精度±3%F.S.(25℃) 接続R1/2 測定対象液体 流体温度(℃)0〜70 材質(接液部)PPS/ガラス30%混入、FKM 流量レンジ(L/min)2〜16
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
FM01(流量レンジ)-S(出力)-PN/K
*流量レンジ:01、02、03
*出力:S(4-20mA(表示器なし))、P(パルス(表示器なし))、D(4-20mA+表示器)
【MODEL FM01 SERIES 標準仕様】
接続部:FM0101 R3/8
FM0102 R1/2
FM0103 R1/2
流量レンジ:FM0101 0.5〜4L/MIN
FM0102 2〜16L/MIN
FM0103 4〜40L/MIN
測定流体:冷却水、洗浄水等
測定精度:±3%FS以内
再現性:±0.5%FS以内
電源電圧:12〜24VDC(ユーザ様側でのご用意となります)
流体温度:0〜70℃
耐圧:1MPA(G)
許容周囲温度:0〜50℃
許容周囲湿度:5〜90%RH(結露なきこと)
防塵・防水規格:IP64(JIS C0920、防まつ構造)
接液部材質:PPS/ガラス30%混入
ケーブル長:表示器なし 2m端末処理済予備ハンダ付け
表示器付き 3m端末処理済予備ハンダ付け
重量:表示器なし 85g(本体)
表示器付き 100g(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする