曜日別特売
06090866-1000 インサート ケニス 21212749

インサート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(1000本)
容量(mL)0.2
寸法(mm)6×31
内容量1組(1000本)注文コード21212749品番06090866-1000
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質ガラス形状平底寸法(mm)6×31容量(mL)0.2
注意

※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする