曜日別特売
09150838-100 セプタム付スクリューキャップ ケニス 21212758

セプタム付スクリューキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(100個)注文コード21212758品番09150838-100
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
その他【参考P/N(Agilent)】5182-0720厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色セプタムPTFE 赤/ シリコン白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする