液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21212808 品番 FM3103-PS-XP/K
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。

適合流体超純水・薬液等液体 用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。 接続口径3/4"チューブエンド 質量(g)60(本体) 規格IP64(JIS C0920、防まつ構造) 出力表示器無、電流出力:4〜20mA(リニア) 電源2〜24VDC 精度±3%F.S.(25℃) 使用温度(℃)液体:0〜90(凍結、沸騰なきこと) 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 流量レンジ5〜50L/min 周囲湿度(%RH)5〜90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)0〜50 材質(接液部)New PFA、Super PFA
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
FM31(流量レンジ)-P(出力)-XP/K
*流量レンジ:01、02、03、04
*出力:S(4-20mA(表示器なし))、D(4-20mA+表示器)
【MODEL FM31 SERIES 標準仕様】
接続部:FM3101 3/8"チューブエンド
FM3102 1/2"チューブエンド
FM3103 3/4"チューブエンド
FM3104 1"チューブエンド
流量レンジ:FM3101 0.4〜4L/MIN
FM3102 2〜20L/MIN
FM3103 5〜50L/MIN
FM3104 10〜100L/MIN
測定流体:超純水、薬液等
測定精度:±3%FS +1digit
再現性:±0.5%FS以内
流体温度:0〜90℃(凍結、沸騰しないこと)
許容周囲温度:0〜50℃
許容周囲湿度:5〜90%RH(結露なきこと)
電源電圧:12〜24VDC(ユーザ様側でのご用意となります)
材質:ボディ オールテフロン(PFA)、オーリングレス
カバー ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
ケーブル 導体 錫メッキ裸軟銅線
シース 耐熱耐寒性POC(塩化ビニール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする