曜日別特売
09150869-1000 セプタム付スクリューキャップ ケニス 21212810

セプタム付スクリューキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(1000個)注文コード21212810品番09150869-1000
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)容量(mL)1材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする