液体用定流量弁 2600 SERIES

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21212853 品番2600-S-1L/MIN
参考基準価格(税別)¥209,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

液体用に開発されたステンレス製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。

用途
・分析計に
・環境計測機器関連分野に
・液体混合装置に
適合流体
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
2600-(材質)-(流量定格)
*材質:T(PTFE)、S(SUS316)、PVC(PVC)、PPS(PPS)
【MODEL 2600-S SERIES 標準仕様】
流体:H2O
流量定格:1〜10ML/MIN
10〜100ML/MIN
0.1〜1L/MIN
制御精度:±3%FS以内(温度により粘性が変わる為、液体の温度が一定であることを条件とします)
動作差圧:0.1MPA以上
使用圧力:0.1〜0.5MPA
耐圧力:0.7MPA
流体接触部材質:SUS316、フッ素ゴム、フッ素樹脂
使用温度:15℃〜35℃
接続口:RC1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする