ケニス
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1組(200本)
注文コード
21212977
品番
1030-19022
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥118,799
販売価格(税別)
¥
107,999
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。
プレスリットキャップを採用しています。
用途
水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着
その他
【相当品P/N】US203NPEAQU/US503NPEAQU
材質
ポリプロピレン製バイアル
容量(μL)
450(最大ろ過量)
材質(フィルター)
PVDF (親水性)
キャップ色
赤
適合バイアル寸法(mm)
12×32
穴径(Φμm)
0.2
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。