精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21213203 品番 2412-L-B-1/4-AR-0.1MPA-500ML/MIN
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。

使用流体アルゴンガス(AR) 用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 材質真鍮 形状L 接続口径RC1/4 最大流量500mL/min 最大使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)70 調整ねじ約12回転
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする