窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21215933 品番 M1NTS-0.3-97%(97% 6.0NL/min)
参考基準価格(税別)¥1,200,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。

用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 動作温湿度範囲5〜35℃/10〜80%RH ガス圧力(MPa)0.3MPa 流量(NL/min)6 純度(%)97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする