窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21215985 品番 M5NTS-0.3(99.999% 0.5NL/min)
参考基準価格(税別)¥1,200,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。

用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 動作温湿度範囲5〜35℃/10〜80%RH ガス圧力(MPa)0.4MPa 流量(NL/min)0.5 純度(%)99.999%※内蔵濃度計での表示値は目安となります。精度が必要な場合はオプションにて別置き濃度計が必要となります。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする