窒素ガス発生装置MNTLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21216098 品番M2NTL-1.8-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。

用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 露点温度-60℃以下 動作温湿度範囲5〜35℃/10〜80%RH ガス圧力(MPa)0.5MPa 流量(NL/min)28 純度(%)0.9999
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする