タイムラプスカメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216310 品番TLC2020
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

フルHD画質&HDR搭載のタイムラプスカメラです。タイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の撮影が可能です。
タイマーはデイリーに加え、ウィークリーも設定可能です。
単3電池4本で5分間隔のタイムラプス撮影を82日間続けることができます。

仕様【撮影間隔】ASAP〜24時間 形状小型 寸法(mm)60×70.6×46.6 質量(g)97.5 電源単3電池×4(付属) DC5V(USB-Cコネクター) 記録媒体microSD(最大128GB) 解像度1080P 電池寿命5分間隔/82日 撮影枚数最大2万3千枚程度(連続) 記録ファイル形式静止画/jpeg、動画/AVI 画面サイズ【LCDスクリーン】2.0インチ F値F2.0 画角118° バッテリー寿命最大82日(5分間隔)
注意
※電池の性能と設置環境によって、撮影期間が大幅に変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする