植物育成ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 光源近赤外線 注文コード21216328 品番DS757-FIR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は光源など4種類から選べます 他の種類を見る

取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0〜100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。

仕様【光強度】10cm/22、30cm/6 材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET 質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く) 外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く) 光源近赤外線 準拠規格RoHS/PSE 最大消費電力(W)47 波長(nm)730 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100〜240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W) 調光率(%)0〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする