仕様【光強度】10cm/870、30cm/220
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET
質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)
外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)
光源太陽光
準拠規格RoHS/PSE
最大消費電力(W)47
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100〜240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)
演色指数(Ra)94
調光率(%)0〜100