デジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216477 品番VMM-MCU10
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。
ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。

付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ 倍率(倍)35〜225(倍率は11.6インチモニタ使用時) 支柱(mm)270 有効画素数約500万画素 ベース寸法(mm)200×255×22 撮像素子1/2.5型 CMOS フレームレート最大30fps ズームレンズ0.7〜4.5× 作動距離(WD):100mm 視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
注意
※倍率は11.6インチモニタ使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする