MSA600AF 携帯式デジタル顕微鏡 ケニス 21216529 MSA600AF 携帯式デジタル顕微鏡 ケニス 21216529

携帯式デジタル顕微鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216529 品番MSA600AF
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。
3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。
乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。

寸法(mm)182×73×52 質量(g)410 電源充電式リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)43/18/5.7 光源白色LED×6 インターフェースUSB-C microHDMI 解像度92万画素 保存形式静止画:png、動画:3gp 充電時間(時間)約3 撮像素子1/3型 CMOSセンサ 使用時間(時間)約2.5 モニターサイズ5型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする