ケニス偏光顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21216730 品番KBH200
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。
対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。
ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。

付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×) 仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型) 寸法(mm)213×280×445 質量(kg)約10 タイプ三眼 総合倍率40〜400× 照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付 接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター 対物レンズPlan、4×、10×、40× 鏡筒形式三眼(Cマウント) 焦準装置粗微動同軸ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする