H12×30 ビクセン双眼鏡 ATERAU ビクセン 21217046 H12×30 ビクセン双眼鏡 ATERAU ビクセン 21217046

ビクセン双眼鏡 ATERAU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21217046 品番 H12×30
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。
H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。

付属品ネックストラップ/ミニトートケース 寸法(mm)149×108×62 質量(g)422 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 倍率(倍)12 対物レンズ有効径(mm)30 1000m先の視野(m)73 実視界(°)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする