H14×42WP ビクセン双眼鏡 ATERAU ビクセン 21217055 H14×42WP ビクセン双眼鏡 ATERAU ビクセン 21217055

ビクセン双眼鏡 ATERAU

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21217055 品番 H14×42WP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。
H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。

付属品ネックストラップ/ミニトートケース 寸法(mm)181×117×68 質量(g)559 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 倍率(倍)14 対物レンズ有効径(mm)最大42 1000m先の視野(m)66 防水保護等級IPX4相当(光学系) 実視界(°)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする