※カメラは付属しません。

AT-36H 自動追跡ホルダー ケニス 21217177 AT-36H 自動追跡ホルダー ケニス 21217177

自動追跡ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21217177 品番AT-36H
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。
電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。

付属品モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル 寸法(mm)約107×107×193 取付【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式 質量(g)約510 最大積載荷重(kg)約1 取付部カメラネジU1/4” バッテリーLi-ion 検知距離(m)約0.5〜5 充電器電圧(V)5(1A/2A)USB 充電時間(時間)約4(赤ランプ消灯) バッテリー容量(mAh)4000 使用時間(時間)約22(フル充電時) 回転角度(°)360(本体)
注意
※カメラは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする