エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源ニッケル水素二次電池 付属品ニッケル水素二次電池 、カラーキャップ赤、青、黄 注文コード21217676 品番090860-50601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は電源・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050〜5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。

用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 付属品ニッケル水素二次電池 、カラーキャップ赤、青、黄 仕様【内臓流量計】差圧式 材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式MP-W5P 質量(kg)0.45 (ニッケル水素電池含む) 電源ニッケル水素二次電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95x56x95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 流量可変範囲(L/min)0.050〜5.00 表示範囲0.00〜999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0〜40℃/10〜90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付 ポンプダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値) 積算流量設定範囲(L)0.0〜9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0〜7.0、2.50L/min:0〜9.0、0.100L/min:0〜10.0、3.0L/min:0〜8.0、2.00L/min:0〜10.0、5.0L/min:0〜3.0 積算流量表示範囲(L)0.0〜99999
注意
※流量可変範囲、定流量使用範囲、流量精度は1気圧を想定しています。標高が高く気圧が低い場所では、性能が出ない場合があります。
※0.1L/minより低い流量については、瞬時流量の表示が瞬間的に流量精度以上ずれる場合があります。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。
この動画は、3人が参考にしています。
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21217676 090860-50601 64168207 080860-50601 エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 1セット(1台) 109,800
欠品中
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする