曜日別特売
GOA-7H-S 酸素濃度計 ガステック 21217728

 

GOA-7H-S 酸素濃度計 ガステック 21217728
GOA-7H-S 酸素濃度計 ガステック 21217728
GOA-7H-S 酸素濃度計 ガステック 21217728

酸素濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21217728品番GOA-7H-S
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。
小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。
省電力設計なので長時間使用できます。
電磁波障害の影響が無い設計です。

仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする