※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガス可燃性ガス(メタン) 注文コード21217789 品番GP-03(メタン)
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は検知対象ガス・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造

検知対象ガス可燃性ガス(メタン) 仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続以上/電池電圧低下/校正不良/時計異常) 寸法(mm)54×24×67 質量(g)約80 電源単4アルカリ電池×2 表示(濃度)LCDデジタル表示(7セグメント+記号)、(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(各種)電池残量表示/動作表示 表示分解能1%LEL 連続使用時間(時間)約35(25℃/無警報/無照明時) 機能LCDバックライト/ピーク表示/データロガ 検知原理ニューセラミック式 検知範囲0〜100%LEL 使用温湿度範囲-20〜50℃/0〜90%RH 防爆構造本質安全防爆構造:ExiaUCT4(TIIS) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持(正常復帰後リセットにて解除) 警報設定値1st10%LEL(WARN)/2nd50%LEL(ALARM)/3rd100%LEL(OVER) 警報種類2段警報/OVER 警報の表示ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅/振動
注意
※防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池または充電池をご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする