ケニス
ケニスの 分析・環境・測定器具
ケニスの ガス採取/発生
ケニスの ガス検知器/ガスモニター
4成分複合ガス検知器
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21217834
品番
QRAE3
参考基準価格(税別)
¥204,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。
手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様
【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1〜3600秒間で可変)
寸法(mm)
82×42×140
質量(g)
365
電源
リチウムイオン充電池
測定方式
拡散式
ディスプレイ
40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能
動作温湿度範囲
-20〜50℃/0〜95%RH(結露なきこと)
防塵防水性能
IP65
警報方式
95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示
使用時間(時間)
約14