※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新コスモス電機
新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
新コスモス電機の ガス分析
新コスモス電機の 検知器
ユニット交換型半導体材料ガス検知器
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21218008
品番
XPS-7U-XDS-7 ジクロルシラン
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
寸法(mm)
62×150×128(突起部のぞく)
質量(kg)
約1.3
電源
単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション)
化学式
SiH2CI2
表示
【濃度】LCDデジタル表示
ガス採気方式
ポンプ吸引式
検知原理
定電位電解式
測定ガス
ジクロルシラン
警報設定濃度
2.5/1段目、5/2段目
警報方式
2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)
フルスケール
25ppm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません