※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット交換型半導体材料ガス検知器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21218069 品番 XPS-7U-XDS-7 塩素
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。

寸法(mm)62×150×128(突起部のぞく) 質量(kg)約1.3 電源単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション) 化学式Cl2 表示【濃度】LCDデジタル表示 ガス採気方式ポンプ吸引式 検知原理定電位電解式 測定ガス塩素 警報設定濃度0.25/1段目、0.5/2段目 警報方式2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅) フルスケール5ppm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする