※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可燃性ガス探知器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21218209 品番 XP-702VS-B 水素
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知し、音と光で警報を発します。
照明ランプ搭載で、暗い場所での作業に便利です。
〔検知対象ガス〕水素 アンモニア プロパン ベンゼン アセチレン EO エチレン エタン ブタジエン 他

付属品レザーケース/ドレンフィルタ/フィルタエレメント/自在型アタッチメント/ダストフィルタ/ハンドストラップ等 寸法(mm)38×32×135 質量(g)約190(レザーケースを含む) 電源単3電池×2本(付属) 応答時間5秒以内 ガス採気方式自動吸収式 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaUBT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 検知対象ガスH2 濃度(ppm)10(メタン・イソブタン等/検知可能) 漏洩量3.3×10-6Pa・m3/s(メタン・イソブタン等/検知可能)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする