ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 気象計器
ケニスの 風速計
風速・風量計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21218315
品番
TM-412A
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。
バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)
65×38×140
測定範囲
風速/0.4〜30m/s、風量/0〜9999m
3
、温度/-20〜60℃
質量(g)
296(電池含まず)、100(センサー部)
電源
006P(9V)電池×1(テスト用付属)
精度
風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃
分解能
風速/0.1m/s、風量/1m
3
、温度/0.1℃
センサー寸法(mm)
67×31×135
機能
メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト
センサケーブル長さ(m)
0.95