付属品【付属ソフト】データログ機能/教育用校正機能/USBケーブル/USB充電器/簡易校正キット仕様【測定線種】γ線寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)対応OSWindows 7/8/8.1/10表示ディスプレイ、音、LED点灯検出器CsI(TI)シンチレータサンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒