減圧超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218516 品番WV-231-S1
参考基準価格(税別)¥745,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

電波法型式指定取得済
減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。
減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。
超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。
減圧サイクルを2種類から選択できます。

仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒 材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304 寸法(mm)280×220×254(洗浄槽) 質量(kg)35 出力(W)250 容量(L)12 電源(V)AC100(50/60Hz)500VA 最高温度(℃)70(使用) 外寸(mm)382×367×440 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0〜60分(1分単位) バルブ【排水】Rc1/2
注意
※減圧性能は液深によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする