超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21218525 品番 WTC-404
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電波法型式指定取得済
用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。
4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。
発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。

寸法(mm)300×240×150(洗浄槽) 出力(W)420(最大)/140(平均 容量(L)10.5 電源(V)AC100(50/60Hz)450VA ヒーター(W)250 光出力可変範囲25〜100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0〜99分(1分単位) 制御温度(℃)30〜60(10単位) 材質(槽内)ステンレスSUS304 バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ) 発振方式AM+FM 4モードから選択可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする