※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21218550 品番 WTC-600-40
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

電波法型式指定取得済
大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。
操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。
FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。

寸法(mm)400×350×272(洗浄槽) 質量(kg)28 出力(W)600(最大)/200(平均 容量(L)40 電源(V)AC100(50/60Hz)300VA 外寸(mm)600×410×427 光出力可変範囲0〜100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定10分/20分/30分/連続 材質(槽内)ステンレスSUS304 バルブ【排水】Rc3/4 発振方式FM+AM変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする