東京超音波技研
東京超音波技研の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
東京超音波技研の 器具洗浄/超音波洗浄器
東京超音波技研の 洗浄器
超音波洗浄機
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21218586
品番
IUC-900
参考基準価格(税別)
¥1,150,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
電波法型式指定取得済
厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。
実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。
超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
寸法(mm)
750×390×300(洗浄槽)
質量(kg)
約90
容量(L)
73
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大出力(W)
800
外寸(mm)
900×600×800(+126)
消費電流(A)
14
排水方式
ハンドルワンタッチ式
発振周波数(kHz)
33〜40(BLT振動子)
タイマー設定
1〜99分(1分刻み)・連続運転
高周波出力(W)
強:800/弱:400
材質(槽内)
ステンレスSUS304