本多電子
本多電子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
本多電子の 器具洗浄/超音波洗浄器
本多電子の 洗浄器
超音波洗浄機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21218595
品番
WT-C401
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電波法型式指定取得済
洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。
周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)
170×100×80(洗浄槽)
容量(mL)
1300
出力(W)
25(平均)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
最大出力(W)
75
最高温度(℃)
60(使用)
周波数(kHz)
40
外寸(mm)
243×196×184
電源コード(m)
約1.5
タイマー設定
5分/10分
振動子
BLT振動子
材質(槽内)
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応