超音波ピペット洗浄機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218604 品番UCL-1740
参考基準価格(税別)¥355,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

電波法型式指定取得済
洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。
振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。

付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2 材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)385×365×885 寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽) 発振周波数(kHz)33〜40 タイマー設定0〜15分または連続 標準使用水量(L)3〜7/分 槽容量(L)約17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする