※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスカゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21218647
品番
A小
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
外形寸法(mm)
400×300×195
内径(Φmm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
底寸法(mm)
355×260
目開き(mm)
約40角
注意
※各サイズごとの積み重ねは可能ですが、押し付けて重ねると外しにくくなりますのでご注意下さい。