ペダルペール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21218726 品番 25PSワイド
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。
内側にポリ袋止めが付いています。
フタを取り外して洗うことができます。
両サイドにフックが付いています。

材質PP ホワイト フタの種類足踏式 容量(L)23 形状 寸法(mm)390×275×470 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする