ケニス
ケニスの ゴミ箱
ケニスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ペダルペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21218735
品番
35PSワイド
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。
内側にポリ袋止めが付いています。
フタを取り外して洗うことができます。
両サイドにフックが付いています。
材質
PP
色
ホワイト
フタの種類
足踏式
容量(L)
35
形状
角
寸法(mm)
425×309×564
RoHS指令(10物質対応)
対応