ケニス
ケニスの メガネ・ゴーグル・防災面
ケニスの シールド(防災面)
ケニスの かぶり型
メガネ型フェイスシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21218744
品番
PA
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
レンズ交換可能で衛生的なフェイスシールドです。
顔全体を保護できます。
セット内容
フレーム×1、レンズ×1
形状
防災面
厚さ(mm)
0.25
寸法(mm)
250×195
質量(g)
26
機能
レンズ交換可
材質(フレーム)
PC
材質(レンズ)
PET