ケニス
ケニスの メガネ・ゴーグル・防災面
ケニスの シールド(防災面)
ケニスの かぶり型
メガネ型フェイスシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10セット)
注文コード
21218760
品番
PA-10K
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
レンズ交換可能で衛生的なフェイスシールドです。
顔全体を保護できます。
セット内容
フレーム×10、レンズ×10
形状
防災面
厚さ(mm)
0.25
寸法(mm)
250×195
質量(g)
26
機能
レンズ交換可
材質(フレーム)
PC
材質(レンズ)
PET