CY1S32H-120 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32〜) SMC 21218854

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218854 品番CY1S32H-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,650
この商品は227種類から選べます 他の種類を見る

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21218705
2023-09-19
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

薄型シリンダー内部のパッキンセットで全て揃っており助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする