※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐薬品長靴(防災長靴)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21218997 品番 BN-860-M
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐薬品性・耐油性に優れています。
鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。
履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。

サイズ(cm)25〜25.5 材質(アッパー)PVC 機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする